Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischgestell
>
Artikel
Gestell,HxBxT 1080x450x450mm,Stahl,schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
827-273302
Hersteller:
VEBA
Herst.-Nr.:
13004
EAN/GTIN:
8719979478247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Gestell
Geeignet für Innen- und Außenbereich
Höhe x Breite x Tiefe 1080 x 450 x 450 mm
Aus Stahl in schwarz
Zubehör:
273278 Tischplatte, BxT 700x700 mm, f. Terrassentisch, Platte schwarz, quadratisch
273279 Tischplatte, Ø 700 mm, f. Terrassentisch, Platte Tropical Wood, rund
273280 Tischplatte, BxT 700x700 mm, f. Terrassentisch, Platte Tropical Wood, quadratisch
273281 Tischplatte, Ø 700 mm, f. Terrassentisch, Platte Moonstone, rund
273282 Tischplatte, BxT 700x700 mm, f. Terrassentisch, Platte Moonstone, quadratisch
273283 Tischplatte, Ø 700 mm, f. Terrassentisch, Platte Riverwashed Wood, rund
273285 Tischplatte, BxT 700x700 mm, f. Terrassentisch, Platte Riverwashed Wood, quadratisch
273286 Tischplatte, Ø 700 mm, f. Terrassentisch, Platte Galaxy Marble, rund
273288 Tischplatte, Ø 700 mm, f. Terrassentisch, Platte Midnight Marble, rund
273289 Tischplatte, BxT 700x700 mm, f. Terrassentisch, Platte Midnight Marble, quadratisch
Suchbegriffe:
Tischgestell, Gestell, Basisgestell
Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1080 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Gestellform:
Tellerfußgestell
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
schwarz
Gewicht:
12 kg
... >
Tische
>
Zubehör Tische
>
Gestelle
Weitere Suchbegriffe:
Bistrostehtisch
,
Stehbiertisch
,
Stehtisch
,
Tisch-Gestell
,
Tischgestell
,
bartisch
,
Gestell
,
Basisgestell
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 192,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte Midnight Marble,quadratisch
VEBA
1677
€ 197,61*
Zubehör
Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte Moonstone,quadratisch
VEBA
1377
€ 196,89*
Zubehör
Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte Riverwashed Wood,quadratisch
VEBA
1477
€ 196,00*
Zubehör
Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte schwarz,quadratisch
VEBA
1077
€ 196,18*
Zubehör
Tischplatte,BxT 700x700mm,f. Terrassentisch,Platte Tropical Wood,quadratisch
VEBA
1277
€ 196,89*
Zubehör
Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Galaxy Marble,rund
VEBA
1570
€ 196,57*
Zubehör
Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Midnight Marble,rund
VEBA
1670
€ 196,89*
Zubehör
Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Moonstone,rund
VEBA
1370
€ 196,36*
Zubehör
Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Riverwashed Wood,rund
VEBA
1470
€ 196,71*
Zubehör
Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Tropical Wood,rund
VEBA
1270
€ 196,36*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.