Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte,Ø 700mm,f. Terrassentisch,Platte Moonstone,rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
273281
273281
Artikel-Nr.:
     827-273281
Hersteller:
     VEBA
Herst.-Nr.:
     1370
EAN/GTIN:
     8719979477622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Schreibtisch Tischplatte
Tischplatte
  • Durchmesser 700 mm
  • Für Terrassentisch
  • Platte aus HPL in Dekor Moonstone
  • Stärke 12 mm
  • Form rund

Zubehör:

  • 273292 Gestell, HxBxT 720x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, schwarz, verjüngt
  • 273293 Gestell, HxBxT 720x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, weiß, verjüngt
  • 273294 Gestell, HxBxT 720x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, sandfarben, verjüngt
  • 273296 Gestell, HxBxT 1080x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, schwarz, verjüngt
  • 273297 Gestell, HxBxT 1080x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, weiß, verjüngt
  • 273298 Gestell, HxBxT 1080x600x600 mm, f. Terrassentisch, Stahl, sandfarben, verjüngt
  • 273299 Gestell, HxBxT 720x450x450 mm, Stahl, schwarz
  • 273300 Gestell, HxBxT 720x450x450 mm, Stahl, weiß
  • 273301 Gestell, HxBxT 720x450x450 mm, Stahl, sandfarben
  • 273302 Gestell, HxBxT 1080x450x450 mm, Stahl, schwarz
  • 273303 Gestell, HxBxT 1080x450x450 mm, Stahl, weiß
  • 273304 Gestell, HxBxT 1080x450x450 mm, Stahl, sandfarben

Suchbegriffe:
Tischplatte, Platte

Weitere Informationen:
Marke:
VEBA
Serie:
Essentials
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Terrassentisch
Durchmesser:
700 mm
Stärke Platte:
12 mm
Plattenform:
rund
Material Platte:
HPL
Farbe Platte:
Moonstone
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 196,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEBA
13006
€ 192,86*
Zubehör
VEBA
13004
€ 192,09*
Zubehör
VEBA
13005
€ 192,67*
Zubehör
VEBA
12006
€ 180,69*
Zubehör
VEBA
12004
€ 180,24*
Zubehör
VEBA
12005
€ 180,20*
Zubehör
VEBA
13003
€ 180,89*
Zubehör
VEBA
13001
€ 180,92*
Zubehör
VEBA
13002
€ 179,42*
Zubehör
VEBA
12003
€ 172,54*
Zubehör
VEBA
12001
€ 172,72*
Zubehör
VEBA
12002
€ 173,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.