Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Universalschrank,BxT 915x400mm,Tragl. 50kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272404
272404
Artikel-Nr.:
     827-272404
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     90266
EAN/GTIN:
     4050049902427
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Universalschrank
  • Breite x Tiefe 915 x 400 mm
  • Traglast 50 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
für Schranktyp:
Universalschrank
Breite:
915 mm
Tiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
50 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.