Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank,HxBxT 1950x710x300mm,108 Kästen PP rot,17xStahlboden,Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272362
272362
Artikel-Nr.:
     827-272362
Hersteller:
     ADB Bertriebseinrichtungen
Herst.-Nr.:
     40827
EAN/GTIN:
     4050049408271
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Magazinschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 710 x 300 mm
  • 108 Kästen aus Polypropylen in rot
  • Bestückung 108 x H x B x T 75 x 116 x 212 mm
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 106 °
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 17 Ebenen mit Stahlboden und 108 Kästen
  • Im Raster von 30 mm verstellbar
  • Verschließbar mit Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstattschrank, Magazinschrank

Weitere Informationen:
Marke:
ADB
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
300 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Kästen
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Böden / Ebenen Anzahl:
17 Stück
Traglast Fachboden:
50 kg
Sichtlagerkästen Anzahl:
108 Stück
Kasten-Anzahl x Größe:
108 x H x B x T 75 x 116 x 212 mm
Material Kasten:
Polypropylen
Farbe Kasten:
rot
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Kastenschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
30 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
106 °
Anlieferung:
fertig montiert
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, magazinschrank tiefe 300 mm, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Kästen,Kasten, Stahlschrank, Systemschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Werkstattschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,40*
€ 619,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,51*
€ 614,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,38*
€ 604,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,23*
€ 580,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.