Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Weitspannregal,Grundfeld,HxBxT 1850x1600x600mm,Fachl. 450kg,4xHolzboden,beidseitig,Ständer RAL5017,Ebenen RAL5017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
272331
272331
272331
272331
Artikel-Nr.:
     827-272331
Hersteller:
     UDO BÄR
Herst.-Nr.:
     272231
EAN/GTIN:
     4061357000057
Suchbegriffe:
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Breitfachregal
Schwerlast-Weitspannregal - Grundfeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1600 x 600 mm
  • Feldlast 1800 kg
  • Fachlast 450 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1600 x 600 mm
  • 4 Ebene(n) mit Holzboden
  • Im Raster von 150 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau
  • Ständer mit Bodenplatten
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Bodenplatten, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Suchbegriffe:
Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Schwerlastregal, Steckregal

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Schwerlastregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
450 kg
Feldlast:
1800 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Fachbreite:
1600 mm
Fachtiefe:
600 mm
Höhenverstellraster Ebene:
150 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Bodenplatten
Farbe Boden:
verkehrsblau // RAL5017
Farbe Ständer:
verkehrsblau // RAL5017
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Bodenplatten, Ebenen gem.
Farbe Ausführung:
verkehrsblau // RAL5017
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal tiefe 60cm, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Steckregal mit Holzboden, Lagerregal, Regal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Steckregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.