Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,60l/min,Anschluss 1" innen,Stahl,Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271600
271600
Artikel-Nr.:
     827-271600
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körperdusche
  • gemäß EN 15154-2:2006
  • 1 gerader Duschkopf
  • Durchlaufmenge 60 l/min
  • Anschluss 1" innen
  • aus Stahl
  • Zur Deckenmontage

Suchbegriffe:
Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Dusche, Augendusche

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
EN 15154-2:2006
Höhe:
737 mm
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
60 l/min
Anschlussgewinde:
1" innen
Material Gestell:
Stahl
Gewicht:
1.81 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,94*
€ 366,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,89*
€ 347,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,50*
€ 338,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.