Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,60l/min,Anschluss 1" innen,Edelstahl,Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
271558
271558
Artikel-Nr.:
     827-271558
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche
  • gemäß EN 15154-2:2006
  • Duschkopf Ausführung: 1 gerader Duschkopf
  • Durchlaufmenge 60 l/min
  • Anschluss 1" innen
  • aus Edelstahl
  • Zur Wandmontage

Suchbegriffe:
Dusche, Körperdusche, Notdusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
EN 15154-2:2006
Höhe:
737 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Duschkopf Ausführung:
1 gerader Duschkopf
Durchlauf:
60 l/min
Anschlussgewinde:
1" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
1.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, körperdusche wandmodell, denios körpernotdusche, notdusche, Dusche, Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Augendusche, Umweltschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 717,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,51*
€ 987,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,57*
€ 976,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,20*
€ 943,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,18*
€ 910,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,44*
€ 853,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.