Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschreibtisch,hvst.,HxBxT 710-910x2600x2200mm,Platte weiß,Vertiefung links,C-Fuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254399
254399
Artikel-Nr.:
     827-254399
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     7899-84
EAN/GTIN:
     4005949789906
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch weiß
eckschreibtisch
eckschreibtisch links
Höhenverstellbarer Eckschreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 710 - 910 x 2600 x 2200 mm
  • Platte aus Spanplatte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Belastbar bis zu 80 kg, Verbindungselement bis zu 20 kg
  • Vertiefung links
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • mechanisch höhenverstellbar
  • Kante ABS-Umleimer
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Zubehör:

  • 254404 Eckverbinder, f. höhenver. Schreibtisch, Platte graphit, Stützfuß schwarz
  • 254405 Eckverbinder, f. höhenver. Schreibtisch, Platte weiß, Stützfuß weiß

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Eckschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch

Weitere Informationen:
Serie:
GW-MAILAND
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Höhe:
710-910 mm
Breite:
2600 mm
Tiefe:
2200 mm
Plattenform:
Winkel
Vertiefung:
links
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
Unterbau:
Nivelliergleiter
höhenverstellbar:
ja
Traglast:
80 kg
Traglast Verbindungselement:
20 kg
Gewicht:
81.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Schreibtisch, Schreibtisch höhenverstellbar, Winkelschreibtisch, Winkel-Schreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,69*
€ 989,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,47*
€ 981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,88*
€ 941,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,71*
€ 906,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,05*
€ 852,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Germania-Werk
7906-547
ab € 148,69*
Zubehör
Germania-Werk
7906-84
ab € 148,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.