Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder,f. höhenver. Schreibtisch,Platte weiß,Stützfuß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254405
254405
254405
Artikel-Nr.:
     827-254405
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     7906-84
EAN/GTIN:
     4005949790605
Suchbegriffe:
Büro-Möbel
Büro-Möbelsystem
Bürotisch
Büro-Tisch
Eckverbinder
  • Geeignet zur Vergrößerung der Arbeitsfläche und optimalen Raumausnutzung
  • Für Schreibtisch mit Höhenverstellung
  • Platte aus Spanplatte mit kratzfester Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Kante ABS-Umleimer
  • Stützfuß aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß
  • Gestell mit Nivelliergleiter

Suchbegriffe:
Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Bürotisch, Büro-Tisch, Verbinder, Verbindungsplatte, Verkettungselement, Verkettungsplatte

Weitere Informationen:
Serie:
GW-MAILAND
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Schreibtisch mit Höhenverstellung
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Stützfuß
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weiß
höhenverstellbar:
ja
Unterbau:
Nivelliergleiter
Traglast:
20 kg
Gewicht:
13.98 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,97*
€ 236,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.