Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten,HxBxT 50x102x89mm,0,26l,PP,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243998
243998
243998
Artikel-Nr.:
     827-243998
Hersteller:
     Otto Kind
Herst.-Nr.:
     643444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 89 mm
  • Inhalt 0,26 l
  • Aus Polypropylen in gelb

Zubehör:

  • 243919 Geräuschreduzierendes Stellwand-Set, HxBxT 2000x3500x3000 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037, Gestell staubgrau RAL 7037
  • 243958 Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, HxBxT 2500x1250x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243959 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2000x625x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243960 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2500x625x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243961 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2000x1000x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243962 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2500x1000x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243963 Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, HxBxT 2000x1250x740 mm, Wand Stahlblech/Polyestervlies, staubgrau RAL 7037
  • 243985 Schiene f. Sichtlagerkasten, B 625 mm, Alu, reinweiß RAL 9010
  • 243987 Schiene f. Sichtlagerkasten, B 1000 mm, Alu, reinweiß RAL 9010
  • 243988 Schiene f. Sichtlagerkasten, B 1250 mm, Alu, reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Sichtkasten, Sichtlagerkasten, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagersichtkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
50 mm
Breite:
102 mm
Tiefe:
89 mm
Inhalt:
0.26 l
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp gelb, lagersichtbox, lagersichtbox gelb, Sichtkasten, Sichtlagerbehälter, Kleinteile-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Kind
PA730810
ab € 530,16*
Zubehör
Otto Kind
PA730720
ab € 423,91*
Zubehör
Otto Kind
PA730820
ab € 413,35*
Zubehör
Otto Kind
PA730620
ab € 292,76*
Zubehör
Otto Kind
PA730730
ab € 558,72*
Zubehör
Otto Kind
PA730630
ab € 385,90*
Zubehör
Otto Kind
PA700040
ab € 3.189,18*
Zubehör
Otto Kind
571820
ab € 32,06*
Zubehör
Otto Kind
571840
ab € 37,82*
Zubehör
Otto Kind
571780
ab € 27,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.