Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroheizer,1 Heizstufe(n),HxLxB 310x400x335mm,Tragegriff,schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243736
243736
243736
Artikel-Nr.:
     827-243736
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900003
EAN/GTIN:
     4027755000037
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Radialgebläse
Radiallüfter
Elektroheizer
  • Für den Einsatz in Werkstätten, Lagerräume, Garagen und Baustellen
  • Mit 1 Heizstufe(n)
  • Heizleistung 3 kW, Luftleistung 200 m³/h
  • Höhe x Länge x Breite 310 x 400 x 335 mm
  • Spannungsversorgung Netzteil 230V/50 Hz
  • Schutzart IP44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
  • Temperaturbereich 0°C bis +40°C
  • Mit eingebautem Raumthermostat und Radialventilator
  • Einsatz als reiner Lüfter möglich
  • Einfach zu tragen durch Tragegriff
  • In schwarz/gelb

Zubehör:

  • 243742 Warmluftschlauch, f. Elektroheizer, LxØ 7,6 mx100 mm, gelb/schwarz

Suchbegriffe:
Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement, Elektroheizer

Weitere Informationen:
Marke:
Wilms
Bürohelfer:
Heizgerät
Heizgerätetyp:
Elektroheizer
geeignet für (Branche/Bereich):
Werkstätten, Lagerräume, Garagen, Baustellen
Heizstufen:
1
Heizleistung:
3 kW
Luftleistung:
200 m³/h
Höhe:
310 mm
Länge:
400 mm
Breite:
335 mm
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
IP Schutzart:
44: Fremdkörper > 1 mm, Spritzwasser alle Richtungen
Temperaturbereich:
0°C bis +40°C
Farbe:
schwarz/gelb
Ventilatorentyp:
Radialventilator
Heizgerät Ausstattung:
Raumthermostat
Heizgerät Funktion:
reiner Lüfter
Griff:
Tragegriff
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Radialventilator, Zentrifugalgebläse, Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, wilms elektroheizer 3 kw, elektroheizer 3 kw, elektroheizer, Heizung, Heizgerät, Heizer, Heizlüfter, Heizungselement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 446,55*
€ 538,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,95*
€ 538,87*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 495,51*
€ 581,68*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,91*
€ 632,96*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 538,47*
€ 634,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,86*
€ 755,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,18*
€ 711,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,47*
€ 640,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169156
ab € 96,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.