Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEKTROHEIZER EL 3 mit 3 kW Wilms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - ELEKTROHEIZER EL 3 mit 3 kW Wilms
Produktbild - ELEKTROHEIZER EL 3 mit 3 kW Wilms
Artikel-Nr.:
     874-WS-2900003
Hersteller:
     Hans Wilms
Herst.-Nr.:
     2900003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 3 kw
elektroheizer

ELEKTROHEIZER EL 3 , 3 kW Wilms

  • Elektro-Heißluftgebläse zum Heizen und Lüften
  • Robustes, baustellengerechtes Stahlblechgehäuse mit Tragegriff
  • Neuartige Bauart mit Radialgebläse für hohen Luftdurchsatz bei hoher Pressung, auch mit Warmluftschlauch betreibbar
  • Mit Überhitzungsschutz und eingebautem Raumthermostat
  • Keine Zu- und Abluftöffnungen erforderlich, damit vielseitiger als Gas- und Ölgeräte einsetzbar - schonender für Mensch und Tier
  • frei blasend oder mit Warmluftschlauch
  • Als Lüfter verwendbar
  • robuste, langlebige Profiausführung
  • für rauhe Einsatzbedingungen geeignet

Lieferumfang:

  • ELEKTROHEIZER EL 3
Weitere Informationen:
Heizleistung Gas/Elektro::
3 / 2.580 kW / kcal/h
Stromaufnahme::
13 A
Luftleistung Gas/Elektro ::
200 m³/h
Gewicht::
11 kg
AbmessungenL X B X H::
400 x 335 x 310 mm
Elektroanschluß:
230 / 50 V / Hz

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Ölheizer, Öl-Heizgerät, Ölheizer, Gasheizer, Gas-Heizgerät, Kombiheizer, Infrarot-Heizer, Infrarot-Strahler, Infrarotstrahler, Gas/Elektro-Heizer, Heißluftturbine, Heizzentrale, mobile Heizzentrale
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 411,38*
€ 477,77*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,90*
€ 480,74*
Lager 874
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,80*
€ 524,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,85*
€ 524,68*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 493,15*
€ 565,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,18*
€ 623,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,28*
€ 607,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 500,07*
€ 595,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,33*
€ 577,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,66*
€ 562,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,80*
€ 532,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Wilms
6169156
ab € 100,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.