Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplatte,f. Palettenregal,BxT 1825x750mm,Stärke 38mm,Fachl. 725kg,aufgelegt,m. 4 Zentrierwinkeln,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242253
242253
242253
Artikel-Nr.:
     827-242253
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-SE180750
EAN/GTIN:
     4250623795296
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Palettenregal Gitterros...
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrostauflage für Palettenregal
Spanplatte für Palettenregal
  • Breite x Tiefe 1825 x 750 mm, Stärke 38 mm
  • Für eine Fachlast von 725 kg
  • Geeignet zur Einlagerung von unpalettierter Ware oder von nicht genormten Paletten mit dem Stapler
  • der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
  • Ausgestattet mit 4 Zentrierwinkeln
  • Aus Holz
  • Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Zubehör:

  • 242279 Tiefensteg, f. Palettenregal, T 750 mm, reinorange RAL 2004

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Fachboden, Einlegeboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Palettenregal
Regalfeld:
Bauteil
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung
Bauteil:
Fachboden
Böden- / Ebenentyp:
Spanplatte
Böden / Ebenen Ausstattung:
4 Zentrierwinkel
Breite:
1825 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke:
38 mm
Fachlast:
725 kg
Böden / Ebenen Montage:
bündig aufgelegt
Material:
Holz
Gewicht:
34.14 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,09*
€ 80,62*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 81,03*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 88,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,50*
€ 88,38*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,71*
€ 74,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-TST750
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.