Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1500x1825mm,f. Regal B 1825mm,MW 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242238
242238
242238
Artikel-Nr.:
     827-242238
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GRW1518
EAN/GTIN:
     4250623795135
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1500 x 1825 mm
  • Geeignet gegen das unbeabsichtigte Herausschieben von Paletten
  • Für Regalbreite 1825 mm
  • Maschenweite 50 x 50 mm

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Rückwand, Palettenregalrückwand, Gitterrückwand, Rückwandgitter

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
Bauteil:
Gitterrückwand
geeignet für (Anwendung):
Sicherung gegen das Herausschieben von Paletten
Wandtyp:
Gitterrückwand
Höhe:
1500 mm
Breite:
1825 mm
für Breite:
1825 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22.91 kg
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, SLP-Regal, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 197,35*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,12*
€ 206,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.