Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1000x2700mm,f. Regal B 2700mm,MW 50x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242237
242237
242237
Artikel-Nr.:
     827-242237
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GRW1027
EAN/GTIN:
     4250623795128
Suchbegriffe:
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1000 x 2700 mm
  • Geeignet gegen das unbeabsichtigte Herausschieben von Paletten
  • Für Regalbreite 2700 mm
  • Maschenweite 50 x 50 mm

Zubehör:

  • 242240 Distanzhalter, f. Gitterrückwand, f. Palettenregal, L 150 mm
  • 242259 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x1100 mm, verzinkt
  • 242260 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x750 mm, verzinkt
  • 242261 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x900 mm, verzinkt
  • 242262 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x1100 mm, verzinkt
  • 242263 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x750 mm, verzinkt
  • 242264 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x900 mm, verzinkt
  • 242265 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x1100 mm, verzinkt
  • 242266 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x750 mm, verzinkt
  • 242267 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x900 mm, verzinkt
  • 242268 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x1100 mm, verzinkt
  • 242270 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x750 mm, verzinkt
  • 242271 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x900 mm, verzinkt
  • 242272 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x1100 mm, verzinkt
  • 242273 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x750 mm, verzinkt
  • 242274 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x900 mm, verzinkt
  • 242275 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x1100 mm, verzinkt
  • 242276 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x750 mm, verzinkt
  • 242277 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x900 mm, verzinkt

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Rückwand, Palettenregalrückwand, Gitterrückwand, Rückwandgitter

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
Bauteil:
Gitterrückwand
geeignet für (Anwendung):
Sicherung gegen das Herausschieben von Paletten
Wandtyp:
Gitterrückwand
Höhe:
1000 mm
Breite:
2700 mm
für Breite:
2700 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
22.19 kg
Weitere Suchbegriffe: rückwand für palettenregal, SLP-Regal, Rückwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,42*
€ 183,82*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 184,72*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,45*
€ 192,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,22*
€ 201,66*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,12*
€ 217,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,19*
€ 197,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-GRW-D150
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-1100
ab € 102,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-750
ab € 102,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2100-900
ab € 102,07*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-1100
ab € 124,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-750
ab € 125,37*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-2730-900
ab € 124,72*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-1100
ab € 143,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-750
ab € 144,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3360-900
ab € 144,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-1100
ab € 168,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-750
ab € 160,40*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-3990-900
ab € 168,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-1100
ab € 189,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
PH-SRZ-4620-750
ab € 188,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.