Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden,f. Palettenregal,2 Segmente,BxT 1825x900mm,Fachl. 2100kg,aufgelegt,MW 30x 30mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
242230
242230
242230
Artikel-Nr.:
     827-242230
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     PH-GE180900
EAN/GTIN:
     4250623795036
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostauflage für Palettenregal
Gitterrostboden für Palettenregal
  • Bestehend aus 2 Segmenten
  • Breite x Tiefe 1825 x 900 mm
  • Für eine Fachlast von 2100 kg
  • der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
  • Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

Suchbegriffe:
SLP-Regal, Fachboden, Gitterrostboden

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Serie:
GRAVIS
Möbeltyp:
Regal
Bauteil:
Gitterrostboden
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung
Böden- / Ebenentyp:
Gitterrost
Maschenweite Boden:
30 x 30 mm
Tragstab Materialstärke:
1.5 mm
Höhe Tragstab:
35 mm
Böden / Ebenen Montage:
bündig aufgelegt
Breite:
1825 mm
Tiefe:
900 mm
Fachlast:
2100 kg
Segmente Anzahl:
2 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
30 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 182,17*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 148,24*
€ 183,05*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 190,09*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,36*
€ 199,42*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,25*
€ 215,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,51*
€ 196,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.