Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte T1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
241733
241733
241733
Artikel-Nr.:
     827-241733
Hersteller:
     Kraftwerk
Herst.-Nr.:
     702001000
EAN/GTIN:
     7612206131025
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
smd-led arbeitslampe
arbeitslampe led
LED Arbeitsleuchte T1000, wiederaufladbar
Kompakte, wiederaufladbare SMD-LED Arbeitsleuchte mit USB Typ-C Anschluss.
- 2.5 - 6h Betriebsdauer
- 4 h Ladedauer
- Abstrahlwinkel von 100°
- 210° drehbar
- 3.7 V / 4000 mAh Li-Ion-Akku
- 360 Lux (1 m)
- 1000 Lumen
- 6000 Kelvin
- IP65
- IK08
- 175 x 135 x 45 mm
- 0.4 kg

Suchbegriffe:
Werkstatteinrichtung, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
KRAFTWERK®
Länge:
142 mm
Höhe:
182 mm
Breite:
52 mm
Gewicht:
1.53 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe, Werkstatteinrichtung, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.