Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzboden,f. Großfachregal,BxT 1500x600mm,Fachl. 350kg,m. Stahlblechkante,Spanplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239996
239996
Artikel-Nr.:
     827-239996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     76693
EAN/GTIN:
     4052293766930
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
Lagerregal Spanplatte
Spanplatte Lagerregal
Holzboden für Großfachregal
  • Breite x Tiefe 1500 x 600 mm
  • Für eine Fachlast von 350 kg
  • Stecksystem
  • Ausgestattet mit umlaufender Stahlblechkante
  • Aus Spanplatte
  • Kante aus Stahl in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Fachboden, Fach-Boden, Holzfachboden, Zusatzfachboden

Weitere Informationen:
Regalsystem:
Stecksystem
für Regaltyp:
Großfachregal
Regalzubehör:
Boden
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
umlaufende Stahlblechkante
Breite:
1500 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
350 kg
Material:
Spanplatte
Plattenkante:
aus Stahl
Farbe Plattenkante:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
10.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal 60cm tiefe, lagerregal spanplatte, Fachboden, Fach-Boden, Holzfachboden, Zusatzfachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.