Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 600x600+400mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239599
239599
Artikel-Nr.:
     827-239599
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSLP61E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 100 µ
faltenbeutel
Faltenbeutel
  • Geeignet für sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite + Falte innen 600 x 600 + 400 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest

Suchbegriffe:
Beutel, Faltenbeutel, Folienbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Faltenbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Falte:
400 mm
Innenhöhe:
600 mm
Innenbreite:
600 mm
geeignet für (Produkt/Material):
sperrige, schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: rajapack faltenbeutel, Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 111,80*
3 Tage
44
€ 12,90*
ab € 71,62*
€ 127,72*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,80*
€ 133,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,45*
€ 132,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,60*
€ 119,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,35*
€ 106,33
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,7148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.