Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 200kg,m. Korb,orange,RAL5010,2 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239124
239124
239124
Artikel-Nr.:
     827-239124
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75708
EAN/GTIN:
     4052293757082
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
handkarre 200 kg belastbar
Handwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit Korb
  • Korb aus Kunststoff in orange
  • Kasten Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm
  • Deichsel verschraubt
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Höhe x Länge x Breite 660 x 1250 x 640 mm
  • 2 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Handwagen, Korbwagen, Spezialwagen, Transportgerät, Transportwagen, Transportwagen mit Kasten, Wagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
200 kg
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhe:
660 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
640 mm
Deichsel:
verschraubt
Griff:
Handgriff
Wagen Ausstattung:
Korb
Material Kasten:
Kunststoff
Höhe Kasten:
320 mm
Länge Kasten:
600 mm
Breite Kasten:
400 mm
Farbe Kasten:
orange
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Luft
Durchmesser Rad:
260 mm
Gewicht:
11.7 kg
Weitere Suchbegriffe: handkarre, Handtransportwagen, Korbwagen, Spezialwagen, Transportgerät, Transportwagen, Transportwagen mit Kasten, Wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,97*
€ 167,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.