Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Anbaufeld,HxBxT 1850x1008x624mm,120 Kästen PP taubenblau,Fachlast 150kg,10xBöden,beidseitig,Ständer glanzverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239070
239070
Artikel-Nr.:
     827-239070
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fachbodenregal mit Regalkästen
Magazinständer Klarsichtmagazin
Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm
  • 120 Kästen aus Polypropylen in taubenblau
  • Bestückung 120 x H x B x T 140 x 156 x 300 mm
  • Feldlast 1250 kg / Fachlast 150 kg
  • Fachbreite 1000 mm
  • Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit extra dünnen Böden und 120 Kästen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Ständer glanzverzinkt

Zubehör:

  • 239056 Sichtlagerkasten, HxBxT 140x156x300 mm, 4,1 l, Sunflower Compound (SFC), grau
  • 239058 Sichtlagerkasten, HxBxT 140x156x300 mm, 4,1 l, PP, taubenblau
  • 239060 Dosierscheibe, f. Sichtlagerkasten, B 156 mm, PP, transparent
  • 239061 Querteiler, f. Sichtlagerkasten, B 156 mm, transparent
  • 239062 Selbstklebefolie, weiß
  • 239063 Staubdeckel, f. Sichtlagerkasten, LxB 269x148 mm, transparent

Suchbegriffe:
Komplettregal, Behälterregal, Behälter-Regal, Lagerregal, Regal mit Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Regal, Kleinteileregal

Weitere Informationen:
Serie:
CTB
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Höhe:
1850 mm
Breite:
1008 mm
Fachbreite:
1000 mm
Tiefe:
624 mm
Regal Ausstattung:
Kästen
Kästen Anzahl:
120 Stück
Material Kasten:
Polypropylen
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1250 kg
Nutzung:
beidseitig
Böden / Ebenen Anzahl:
10 Stück
Böden- / Ebenentyp:
extra dünne Böden
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
glanzverzinkt
Farbe Kästen:
taubenblau
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
124.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen, Steckregal Sichtkästen, bito anbauregal, magazinständer klarsichtmagazin, steckregal traglast 150 kg, Komplettregal, Behälterregal, Behälter-Regal, Lagerregal, Regal mit Kasten, Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteile-Regal, Kleinteileregal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 948,49*
€ 1.057,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,48*
€ 1.184,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,94*
€ 1.189,93*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.465,13*
€ 1.619,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.472,42*
€ 1.619,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,65*
€ 1.258,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,00*
€ 1.245,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,72*
€ 1.196,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,81*
€ 1.164,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0240-0001
ab € 77,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0240-0005
ab € 77,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31304
ab € 6,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31303
ab € 8,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31305
ab € 17,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31314
ab € 14,88*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31341
ab € 32,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
31308
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.