Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte,Stecksystem,ESD,HxLxB 19x910x910mm,Gummi,angeraut,rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235600
235600
235600
235600
235600
Artikel-Nr.:
     827-235600
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     558S0033BL
EAN/GTIN:
     0662641852082
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Fliese Anti-Ermüdungsmatte
  • geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Produktionslinien, Fließbändern, an CNC Maschinen und Metallarbeitsplätzen / für hohe Beanspruchung
  • Stecksystem
  • ESD - elektrisch leitfähige Ausführung
  • Höhe x Länge x Breite 19 x 910 x 910 mm
  • Aus Gummi mit angerauter Orangenhaut-Oberfläche in schwarz
  • rutschfest

Zubehör:

  • 235551 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, B 910 mm, schwarz
  • 235552 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, B 910 mm, gelb
  • 235553 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, B 910 mm, schwarz
  • 235554 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, B 910 mm, gelb
  • 235555 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, LxB 910x150 mm, schwarz
  • 235556 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich, LxB 910x150 mm, gelb
  • 235557 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, LxB 910x150 mm, schwarz
  • 235558 Kantenabschlussleiste, f. Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich, LxB 910x150 mm, gelb
  • 235625 ESD Mattenreiniger, 1 l Sprühflasche, f. leitfähige Tisch-/Bodenmatten, entfernt Schmutz/Öl/Fingerabdrücke

Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbelag für Betrieb, Bodenmatte, Gummimatte, Gummi-Matte

Weitere Informationen:
Bodenbelag:
Anti-Ermüdungsmatte
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Fliese
geeignet für (Branche/Bereich):
trockene, industrielle Bereiche
geeignet für (Anwendung):
hohe Beanspruchung
Einsatzort:
Innenbereich
Material Lauffläche:
Gummi
Oberfläche Bodenbelag:
angeraut
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Länge:
910 mm
Breite:
910 mm
Bodenbelag Funktion:
rutschfest
elektrisch leitend:
ja
Schwer entflammbar:
nein
befahrbar:
ja
Gewicht:
6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 109,00*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,39*
€ 109,60*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 88,83*
€ 112,95*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,69*
€ 151,80*
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 167,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,95*
€ 134,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,65*
€ 122,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,82*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003BL
ab € 25,54*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003BL
ab € 25,60*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003YL
ab € 25,45*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003YL
ab € 25,50*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,36*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,37*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,32*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.