Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Schwarz Anti-Ermüdungsmatte Antirutsch Statisch ableitfähiger Naturkautschuk, 558, 91cm x 91cm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763637
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     558S0033BL
EAN/GTIN:
     0662641852082
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Länge = 91cm
Dicke = 19mm
Breite = 91cm
Anti-Rutsch = Ja
Mattenmaterial = Statisch ableitfähiger Naturkautschuk
Reihe = 558
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
91cm
Dicke:
19mm
Breite:
91cm
Anti-Rutsch:
Ja
Mattenmaterial:
Statisch ableitfähiger Naturkautschuk
Reihe:
558
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-ermüdungsmatten 910mm x 14mm, anti statik matte, antistatik matte boden, 2763637, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatten, Notrax, 558S0033BL, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Fatigue Mats
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 109,45*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,69*
€ 110,09*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,41*
€ 152,61*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 159,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,89*
€ 169,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,52*
€ 201,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,74*
€ 198,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,86*
Zubehör
Notrax
551F0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Notrax
551M0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003BL
ab € 28,11*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003BL
ab € 28,19*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003YL
ab € 28,06*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003YL
ab € 28,22*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,37*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.