Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Cushion Ease Solid™, BxT 910 x 91 174716-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecksystem, Cushion Ease Solid, ESD, geschlossen
Stecksystem, Cushion Ease Solid, ESD, geschlossen
Stecksystem, Cushion Ease Solid, ESD, geschlossen
Artikel-Nr.:
     4445-174716-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     558S0033BL
EAN/GTIN:
     0662641852082
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte Cushion Ease Solid™, BxT 910 x 910 mm, schwarz Sehr strapazierfähige Gummifliesen können einfach zur Abdeckung größerer Flächen oder individueller Arbeitsplätze als Inseln oder Wand-zu-Wand zusammengesetzt werden Ergonomisches Nutzen durch 19 mm dicke Arbeitsplattform mit geschlossener Anti-Rutsch Orangenhaut Oberfläche für maximale Anti-Ermüdungswirkung in trockene industrielle Umgebungen Anti-Ermüdend = ja Temperaturbeständig = -40 - 120 °C ESD-Ausführung = ja Farbe = schwarz Material = Gummi Höhe = 19 mm Breite = 91 mm Tiefe = 91 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Breite:
910 mm
ESD-Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Material:
Gummi
Temperaturbeständig:
-40 - 120 °C
Tiefe:
910 mm
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 108,79*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 86,18*
€ 109,43*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,72*
€ 151,74*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 158,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 18,97*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003BL
ab € 28,26*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003BL
ab € 28,16*
Zubehör
Justrite Safety Group
552M0003YL
ab € 28,23*
Zubehör
Justrite Safety Group
552F0003YL
ab € 28,14*
Zubehör
Justrite
551M0003YL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551M0003BL
ab € 11,34*
Zubehör
Justrite
551F0003YL
ab € 11,35*
Zubehör
Justrite
551F0003BL
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.