Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 910x1000x600mm,Stahlplatte,Ausstattung: Schublade,Ablageboden,RAL7035,Front RAL5010,4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231769
231769
Artikel-Nr.:
     827-231769
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922800.11
EAN/GTIN:
     5039350033241
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1000 x 600 mm
  • Tischplatte aus Stahl
  • Ausstattung: 1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
  • Schubladen Höhe 1x175 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau 4 Rollen
  • Rad Ø 125 mm
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Suchbegriffe:
Beistelltisch, Fahrbare Werkbank, Mobile Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
verso
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Höhe:
910 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
höhenverstellbar:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schublade, 1 Ablageboden, 1 Schiebebügel
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x175 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Material Platte:
Stahl
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Rollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
57.354 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, beistell-tisch rollen, stahlrohrtisch, beistelltisch bott, Fahrbare Werkbank, Montagebank, Montagetisch, Montage-Tisch, Montagewagen, Montage-Wagen, Montagewerkbank, Systemwerkbank, Werkbank, Werktisch, Werkstattwagen, Werkstatt-Wagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
23 Tage
12
Frei Haus
ab € 592,19*
€ 694,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 630,26*
€ 738,38*
Frei Haus
ab € 652,20*
€ 781,85*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,22*
€ 826,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,44*
€ 821,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,99*
€ 803,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,44*
€ 771,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,19*
€ 704,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.