Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso mobiler Beistelltisch, mit 1 Schublade und Stahl 361831-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361831-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922800.11
EAN/GTIN:
     5039350033241
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Stahlrohrtisch
Mobile Werkbank
bott verso mobiler Beistelltisch, mit 1 Schublade und Stahl-Platte, BxTxH: 525 x 550 x 250 mm bott verso mobiler Beistelltisch mit Schubladenschrank mit 1 Schublade Mit stabilem Stahlrohrgestell, Bodenwanne über die gesamte Tiefe, Rollensatz mit 125 mm Durchmesser und einer Stahlblech-Arbeitsplatte Lieferung erfolgt montiert Schrank – BxTxH: 525 x 550 x 250 mm Schubladenkonfiguration: 1x 175 mm mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 1000 x 600 x 910 mm.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
910.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 633,64*
€ 738,38*
Frei Haus
ab € 647,41*
€ 781,85*
49 Tage
22
Frei Haus
ab € 847,90*
€ 985,83*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,38*
€ 878,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,36*
€ 852,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,11*
€ 818,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,64*
€ 754,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.11
ab € 88,48*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 21,37*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 27,37*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 64,95*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 39,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.