Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautisch,HxBxT 670-870x1130x600mm,Tragl. 80kg,Platte lichtgrau,rechteckig,90 °,C-Fuß silber,Rechteckrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231253
231253
231253
231253
Artikel-Nr.:
     827-231253
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4241-583
EAN/GTIN:
     4005949424104
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
Anbautisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 670 - 870 x 1130 x 600 mm
  • Traglast 80 kg
  • Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Form rechteckig
  • Winkel 90 °
  • Anbau rechts
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • C-Fußgestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Rechteckrohr

Suchbegriffe:
Anbauplatte, Ansatzplatte, Büro-Möbelsystem, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem, Schreibtisch-Erweiterunge

Weitere Informationen:
Serie:
GW-AGENDA
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Anbauseite:
rechts
Winkel:
90 °
höhenverstellbar:
ja
Höhe:
670-870 mm
Breite:
1130 mm
Tiefe:
600 mm
Plattenform:
rechteckig
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Rohrform:
Rechteckrohr
Gestellform:
C-Fußgestell
Material Platte:
Spanplatte
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Traglast:
80 kg
Gewicht:
21.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch grau, bürotisch, schreibtisch t 60 cm, Anbauplatte, Ansatzplatte, Büro-Möbelsystem, Schreibtischkombination, Schreibtischsystem, Schreibtisch-Erweiterunge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 238,25*
€ 292,14*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 295,73*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 242,07*
€ 296,09*
Frei Haus
ab € 297,44*
€ 360,26*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,73*
€ 351,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,09*
€ 317,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.