Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90-°-Anbautisch Agenda, C-Fuss B 1130 x T 600 x H 680-880 mm, lichtgrau/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-112944
Hersteller:
     Germania-Werk
Herst.-Nr.:
     4241-583 LICHTGRAU/SILBER
EAN/GTIN:
     4005949424104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Kein Platz mehr auf dem Schreibtisch Dann ist diese Schreibtischverlängerung die perfekte Lösung: Mit der 90-Anbauplatte aus dem Programm Agenda vergrössern Sie Ihre Schreibtischfläche im Handumdrehen.

Die 90-Anbauplatte steht auf einem stabilen C-Fuss sodass sie optimal auf den mechanisch höhenverstellbaren Schreibtisch des Agenda Möbelprogramms abgestimmt ist. Mit einem Höhenverstellbereich von 680 bis 880 mm können Sie die Anbauplatte im gleichen Masse wie die Platte des Schreibtischs auf die gewünschte Arbeitshöhe anpassen.

Beide Produkte sind in den Farbkombinationen Lichtgrau (Platte) mit Schwarz oder Silber (Gestell) verfügbar, sodass Sie mit dem Tisch plus Anbauplatte ein einheitliches Schreibtisch-Design erzeugen. Die Ergänzungsplatte wird in einem Winkel von 90 an den Schreibtisch angebaut. Sie kann sowohl links als auch rechts an den Tisch montiert werden. Mit den Massen von 1130 mm in der Breite und 600 mm in der Tiefe bietet die Anbauplatte eine grosszügige Erweiterung Ihrer Arbeitsfläche.

Wie alle Produkte aus dem Programm Agenda ist die 90-Anbauplatte mit einer Melaminharzbeschichtung versehen, um Feuchtigkeit zuverlässig abzuweisen. Sie ist wie ihre Geschwistermöbel der Serie Made in Germany und verfügt über das Gütesiegel Geprüfte Qualität.

Tischplatte:

  • Anbauplatte zur Erweiterung der Schreibtischfläche im 90-Winkel
  • Spanplatte (22 mm stark)
  • Form: rechteckig
  • Mit ABS-Kantenschutz
  • Feuchtigkeitsabweisende Melaminharzbeschichtung
  • Farbe: Lichtgrau
  • Masse: B 1130 x T 600 mm

Gestell:

  • C-Fuss-Gestell
  • Material: pulverbeschichteter Stahl mit Feinperlstruktur
  • Mechanisch höhenverstellbar
  • Mit nivellierbaren Gleitern
  • Farbe: Schwarz oder Silber

Weitere Details:

  • Element des Agenda Möbelprogramms
  • Schraubenloses Design durch Magnettechnik
  • Perfekt für ergonomisches Arbeiten
  • Gesamt-Masse: B 1130 x T 600 x H 680-880 mm
  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Made in Germany
  • Mit Gütesiegel: Geprüfte Qualität
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Anbautisch, Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, bürotisch grau, bürotisch, schreibtisch t 60 cm, 112944, 112944-SW81, Ansatztisch, Ansatztische, Bildschirmarbeitsplatz (Schreibtisch), Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 237,23*
€ 290,26*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 293,55*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 241,42*
€ 293,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 296,06*
€ 358,91*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,91*
€ 427,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,05*
€ 417,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,06*
€ 352,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.