Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker,Sitz HxØ 450-610x340mm,Rundsitz,Sitz Stoff schwarz,Gestell alusilber,Lift verchromt,5 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230324
230324
Artikel-Nr.:
     827-230324
Hersteller:
     706 Seating Group
Herst.-Nr.:
     329 - 100329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker
  • Sitz Höhe x Durchmesser 450 - 610 x 340 mm
  • Mit Rundsitz
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
  • 100000 Scheuertouren nach Martindale
  • Höhenverstellung über Ringmechanik
  • Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen
  • Gestell aus Aluminium in alusilber
  • Lift verchromt
  • Gestell mit 5 Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Hocker, Werkstatthocker, Werkstatt-Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Laborhocker, Labor-Hocker, Arbeitsdrehhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Rundsitz
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Stoff (100% Polyester)
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Strapazierfähigkeit:
100000 Scheuertouren
Sitzhöhe:
450-610 mm
Durchmesser Sitz:
340 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Ringmechanik
Fußstütze:
nein
Gestell Ausstattung:
keine
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
alusilber
Farbe Ausführung Lift:
verchromt
Fußkreuz Ausführung:
Kunststoff, mit Rollen
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Hocker, Werkstatt-Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Laborhocker, Labor-Hocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.