Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Kanbanregal,Anbaufeld hinten,HxBxT 1860x933x735mm,Feldl. 700kg,3x4 Paar Röllchenleisten,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230209
230209
230209
230209
230209
230209
Artikel-Nr.:
     827-230209
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TFR900RE-49
EAN/GTIN:
     6416763085958
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
ESD-Kanbanregal - Anbaufeld hinten
  • Geeignet für die Aufstellung in EPA-Bereichen (Electrostatic Protected Area)
  • Ideal für Lagerbereiche mit hohem Kommissioniervolumen. Nach dem FIFO-Prinzip wird die zuerst eingelagerte Ware auch als erste wieder entnommen und die Bewegungen des Kommissionierers reduziert
  • Höhe x Breite x Tiefe 1860 x 933 x 735 mm
  • Feldlast 700 kg
  • 3 Ebene(n) mit je 4 Paar Röllchenleisten, ohne Abdeckboden
  • Ebenen mit 3 Führungsschienen zur zusätzlichen Unterteilung und vereinfachten Befüllung der einzelnen Kanäle
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Unterbau mit Höhenausgleichsschrauben zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund
  • 5 Jahre Garantie

Zubehör:

  • 230208 ESD-Kanbanregal, Grundfeld, HxBxT 1860x933x805 mm, Feldl. 700 kg, 3x4 Paar Röllchenleisten, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Durchlaufregal, Bereitstellregal, Kanbanregal, Bereitstellungs-Regal, FiFo-Regale

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Kanbanregal
geeignet für (Branche/Bereich):
EPA-Bereiche
geeignet für (Anwendung):
FIFO-Prinzip
Regalfeld:
Anbaufeld
Anbauseite:
hinten
Material:
Stahl
Höhe:
1860 mm
Breite:
933 mm
Tiefe:
735 mm
Fachlast:
220 kg
Feldlast:
700 kg
Böden- / Ebenentyp:
4 Paar Röllchenleisten
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Böden / Ebenen Ausstattung:
3 Führungsschienen
Abdeckboden:
nein
elektrisch leitend:
ja
Oberfläche Boden:
epoxidpulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
epoxidpulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 901,99*
€ 1.046,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.023,55*
€ 1.178,70*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,37*
€ 1.245,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,91*
€ 1.233,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,62*
€ 1.137,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,53*
€ 1.104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,99*
€ 1.073,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TFR900-49
ab € 1.037,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.