Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Regal,Grundfeld,HxBxT 2000x1024x600mm,Fachl. 150kg,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
230189
230189
230189
Artikel-Nr.:
     827-230189
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C31649001P
EAN/GTIN:
     6416763080304
Suchbegriffe:
ESD-Regal
esd regal
ESD-Regal - Grundfeld
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1024 x 600 mm
  • Feldlast 1000 kg
  • Fachlast 150 kg
  • Nutzung einseitig
  • Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Epoxidpulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Stahlregal, Regalsystem, Lagerregal

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
ESD-Regal
Regalfeld:
Grundfeld
elektrisch leitend:
ja
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1024 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
150 kg
Feldlast:
1000 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
6 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
epoxidpulverbeschichtet
Oberfläche Ständer:
epoxidpulverbeschichtet
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Diagonalverstrebungen
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Stahlregal, Regalsystem, Lagerregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,07*
€ 624,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,05*
€ 530,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.