Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,z. Aufstellen,50l,1 Öffnung(en),Korpus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228717
228717
Artikel-Nr.:
     827-228717
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     789005
EAN/GTIN:
     8033433772222
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter
  • zum Aufstellen
  • Inhalt 50 l
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • Korpus aus Edelstahl

Zubehör:

  • 228718 Tablett-Träger, f. Abfallbehälter, Edelstahl gebürstet

Suchbegriffe:
Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Abfallbehälter, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Inhalt:
50 l
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Material Korpus:
Edelstahl
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer 50l edelstahl, edelstahl abfallbehälter, edelstahl-abfallbehälter 50 l, Abfallbehälter mit Schwingdeckel, Abfallbehälter, Abfallbehälter mit Einwurfklappe, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,45*
€ 626,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,20*
€ 622,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,62*
€ 588,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
789011
ab € 48,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.