Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 735x460x333mm,Wandmontage,Korpus PP grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228637
228637
Artikel-Nr.:
     827-228637
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     PB-1280-GRY
EAN/GTIN:
     4897020627630
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 735 x 460 x 333 mm
  • Zur Wandmontage
  • Mit Schwingdeckel - die Öffnung erfolgt manuell
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Polypropylen in grau
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Abfalltrenner, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
60 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
735 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
333 mm
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwingdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Entleerung über:
Kopfteil
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
grau
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
4.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, abfalltrennsystem 60l grau, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 60l, Wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalltonne, Müllbehälter, Mülleimer, Mülleimersystem, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Abfallbehälter zur Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 131,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 164,62*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.