Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenregal,Grundfeld,HxBxT 2000x1060x335mm,Fachlast 35kg,8xFlascheneinsatz,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228372
228372
Artikel-Nr.:
     827-228372
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG203152
EAN/GTIN:
     4250623709644
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Flaschenregal - Grundfeld
  • Ideal für die liegende Flaschenlagerung in Gastronomien, Hotels oder Weinhandlungen
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 335 mm
  • Für 175 Flaschen*
  • Fachlast 35 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 8 Ebene(n) mit Flascheneinsatz
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Zur geraden aber auch schrägen Einlagerung verstellbar. Bei schräger Lagerung können die entstehenden Trübstoffe absinken und der Korken wird von innen nass gehalten damit er nicht austrocknet und einschrumpft
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden
  • *Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Zubehör:

  • 228374 Flascheneinsatz, f. Flaschenregal, B 1000 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 228429 Bodenverankerung, f. Steckregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Getränkeregal, Flaschenregal, Weinflaschenregal, Sektflaschenregal, Regal, Vorratsregal, Lagerregal, Regal für Weinflaschen, Regal für Flaschen

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Flaschenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Gastronomien, Hotels, Weinhandlungen
geeignet für (Anwendung):
liegende Flaschenlagerung
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
335 mm
Kapazität:
175 Flaschen
Fachlast:
35 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
8 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Flascheneinsatz
Böden / Ebenen Funktion:
zur Schrägeinlagerung verstellbar
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
beschichtet
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
40.904 kg
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, Wein-Regal, Weinflaschen-Regal, Weinflaschenregal, Weinregal, steckregal h1750xb1000xt300mm, wein regal, grundregal 300 mm tief, Getränkeregal, Sektflaschenregal, Regal, Vorratsregal, Lagerregal, Regal für Weinflaschen, Regal für Flaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 216,80*
€ 267,91*
€ 4,95*
ab € 300,82*
€ 363,43*
Frei Haus
ab € 376,90*
€ 444,87*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,91*
€ 318,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,17*
€ 294,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
K511030
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.