Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenregal,Grundfeld,HxBxT 1750x1360x335mm,Fachlast 35kg,7xFlascheneinsatz,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228371
228371
Artikel-Nr.:
     827-228371
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG173175
EAN/GTIN:
     4250623786867
Suchbegriffe:
Flaschenlagerregal
Weinflaschenlagerregal
Flaschen-Regal
Flaschenregal
Flaschenregal - Grundfeld
  • Ideal für die liegende Flaschenlagerung in Gastronomien, Hotels oder Weinhandlungen
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1360 x 335 mm
  • Für 152 Flaschen*
  • Fachlast 35 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1300 x 300 mm
  • 7 Ebene(n) mit Flascheneinsatz
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Zur geraden aber auch schrägen Einlagerung verstellbar. Bei schräger Lagerung können die entstehenden Trübstoffe absinken und der Korken wird von innen nass gehalten damit er nicht austrocknet und einschrumpft
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden
  • *Kapazität bei doppelreihigem Legen der Flaschen

Zubehör:

  • 228375 Flascheneinsatz, f. Flaschenregal, B 1300 mm, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 228429 Bodenverankerung, f. Steckregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Getränkeregal, Flaschenregal, Weinflaschenregal, Sektflaschenregal, Regal, Vorratsregal, Lagerregal, Regal für Weinflaschen, Regal für Flaschen

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Flaschenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Gastronomien, Hotels, Weinhandlungen
geeignet für (Anwendung):
liegende Flaschenlagerung
Material:
Stahl
Höhe:
1750 mm
Breite:
1360 mm
Tiefe:
335 mm
Kapazität:
152 Flaschen
Fachlast:
35 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
7 Stück
Fachbreite:
1300 mm
Fachtiefe:
300 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Flascheneinsatz
Böden / Ebenen Funktion:
zur Schrägeinlagerung verstellbar
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
beschichtet
Oberfläche Ständer:
beschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
49.518 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschen regal, Getränkeregal, Weinflaschenregal, Sektflaschenregal, Regal, Vorratsregal, Lagerregal, Regal für Weinflaschen, Regal für Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,82*
€ 446,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,85*
€ 431,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,92*
€ 422,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
K511330
ab € 32,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.