Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felgenregal,Anbaufeld,HxBxT 2500x1010x335mm,f. Felgen Ø 380-480mm,Fachlast 150kg,5xTraversen,beidseitig,Ständer verzinkt,Traversen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228347
228347
Artikel-Nr.:
     827-228347
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA25310FG
EAN/GTIN:
     4250623763240
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Felgenregal
anbauregal julius vom hofe
Felgenregal
  • Anbaufeld für Felgen mit einem Ø von 380 - 480 mm
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 335 mm
  • Fachlast 150 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 5 Ebene(n) mit abgerundeten Traversen für einen schonende Felgenlagerung
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Zubehör:

  • 224257 Reifenmarkierstift, weiß, Schaft orange
  • 224258 Reifenmarkierstift, gelb, Schaft orange
  • 228357 Wand-Distanzhalter, f. Felgenregal, Stahl verzinkt
  • 228358 Doppel-Distanzhalter, f. Felgenregal, Stahl verzinkt
  • 228429 Bodenverankerung, f. Steckregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Regal, Regal für Felgen, Lagerregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal, Felgenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Felgenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Anbaufeld
Material:
Stahl
Höhe:
2500 mm
Breite:
1010 mm
Tiefe:
335 mm
für Felgendurchmesser:
380-480 mm
Fachlast:
150 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Nutzung:
beidseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Oberfläche Traversen:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Nutzungshinweis DGUV:
Sicherung erforderlich
Gewicht:
20.994 kg
Weitere Suchbegriffe: anbau regal, Regal, Regal für Felgen, Lagerregal, Werkstattregal, Werkstatt-Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5220EB
ab € 7,99*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00002
ab € 7,81*
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00001
ab € 7,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z5110EB
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.