Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkekistenregal,Grundfeld,HxBxT 1750x1060x335mm,Fachlast 100kg,3xTraversen,einseitig,Ständer RAL7035,Traversen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228297
228297
Artikel-Nr.:
     827-228297
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG17310GK
EAN/GTIN:
     4250623709446
Suchbegriffe:
Getränkekistenregal
Getränkeregal
Grund-Regal
Grundregal
Getränkekistenregal - Grundfeld
  • Geeignet für die platzsparende Lagerung von Getränkekisten, auch für eine alltägliche, hohe Beanspruchung z. B. in Getränktmärkten zur Pfandrückgabe, in Verwaltungen und Produktionen, aber auch in der Abstellkammer oder im Keller als heimisches Getränkelager
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 335 mm
  • Für mindestens 9 Kästen
  • Fachlast 100 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
  • 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt
  • Fachböden können im vorgegebenem Raster jederzeit nach Bedarf verstellt werden
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Traversen mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 5 Jahre Garantie
  • gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden

Zubehör:

  • 228429 Bodenverankerung, f. Steckregal, Stahl verzinkt

Suchbegriffe:
Regal, Regal für Getränkekisten, Lagerregal, Vorratsregal, Getränkekistenregal, Getränkeregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Getränkekistenregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Getränkemärkte, Produktion, Verwaltung, private Haushalte, K
Material:
Stahl
Höhe:
1750 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
335 mm
Kapazität:
mindestens 9 Kästen
Fachlast:
100 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
300 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Traversen
Böden / Ebenen höhenverstellbar:
ja
Oberfläche Ständer:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Traversen:
kunststoffbeschichtet
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Traversen:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
18.73 kg
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal h1750xb1000xt300mm, getränkekistenregal, gf getränkekistenregal, Regal, Regal für Getränkekisten, Lagerregal, Vorratsregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 148,92*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,60*
€ 173,89*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 188,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,35*
€ 197,35*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW49
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.