Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallbehälter,9l,HxBxT 338x240x240mm,Innenbehälter Kunststoff,Korpus matt,fingerabdruckfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227544
227544
Artikel-Nr.:
     827-227544
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631717699
EAN/GTIN:
     8713631717699
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Inhalt 9 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 338 x 240 x 240 mm
  • Innenbehälter aus Kunststoff
  • Einfache Entleerung über herausnehmbaren Innenbehälter
  • Korpus aus Edelstahl matt
  • Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Beschichtung
  • Unterbau Gummibelag

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Mülltonne, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler

Weitere Informationen:
Serie:
EKO
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Inhalt:
9 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
338 mm
Breite:
240 mm
Tiefe:
240 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
ja
Material Innenbehälter:
Kunststoff
Entleerung über:
herausnehmbaren Innenbehälter
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
matt
Anti-Fingerprint:
ja
Oberfläche Eigenschaft:
anti-Fingerprint-beschichtet
Unterbau:
Gummibelag
Form:
quadratisch
Gewicht:
2.03 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
232
€ 4,95*
ab € 35,93*
€ 50,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 35,88*
€ 50,27*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 38,57*
€ 53,81*
Lager 827
22
Frei Haus
ab € 50,40*
€ 68,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.