Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolien-Set,Abroller,6 Rollen Folie,LxB 300m x 450mm,Stärke 17 µm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225789
225789
225789
225789
Artikel-Nr.:
     827-225789
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     KITFER17N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolien-Set
  • Set bestehend aus: 1 Abroller, 6 Rollen Folie
  • Hergestellt aus 80 % recyceltem Material
  • Rollen Länge x Breite 300 m x 450 mm
  • Rollenkern Ø 50 mm
  • Materialstärke 17 µm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Stretchfolie, Stretchfolien Set, Stretchfolien-Set

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Folie
Folientyp:
Stretchfolie
Set bestehend aus:
1 Abroller, 6 Rollen Folie
Anteil recyceltes Material:
80 %
Materialstärke:
17 µm
Rollenbreite:
450 mm
Rollenlänge:
300 m
Durchmesser Rollenkern:
50 mm
Material Abroller:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
14.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 62,00*
€ 79,36*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 86,63*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.