Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxBxT 537x325x388mm,35l,Korpus Stahl RAL7016,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225738
225738
225738
225738
225738
225738
225738
Artikel-Nr.:
     827-225738
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7044-10 RAL 7016+ 7200-04FV+ 7310-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 537 x 325 x 388 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 35 l
  • Korpus aus Stahl feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau
  • Mit 1 Einwurföffnung(en)
  • mit Schutzdach
  • Boden gelocht
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Lieferumfang: inklusive Pfosten und 2 Schellenbändern
  • EN ISO 1461

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler, Kombiascher, Kombi-Ascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Pfosten
Inhalt:
35 l
Höhe:
537 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
388 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
1 Stück
Schutzdach:
ja
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
feuerverzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazitgrau // RAL7016
Bodenkonstruktion:
gelocht
Lieferumfang:
inklusive Pfosten und 2 Schellenbändern
Norm:
EN ISO 1461
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallascher feuerverzinkt, abfallbehälter mit ascher, kombiascher 35l, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfalleimer, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,09*
€ 566,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,52*
€ 563,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.