Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehständer,HxBxT 1710x445x445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
225027
225027
225027
Artikel-Nr.:
     827-225027
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464665
EAN/GTIN:
     4005187646658
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehständer schubladenmagazin
Drehständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1710 x 445 x 445 mm
  • Mit 4 Füßen
  • Lieferumfang: Ohne Magazine

Zubehör:

  • 225016 Schubladenmagazin, HxBxT 285x300x135 mm, 16 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225017 Schubladenmagazin, HxBxT 285x300x135 mm, 17 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225018 Schubladenmagazin, HxBxT 285x300x135 mm, 25 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225019 Schubladenmagazin, HxBxT 525x300x165 mm, 10 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225020 Schubladenmagazin, HxBxT 525x300x135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225021 Schubladenmagazin, HxBxT 525x300x135 mm, 30 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent
  • 225023 Schubladenmagazin, HxBxT 525x300x135 mm, 50 Schublade(n), Schubladen weiß transluzent

Suchbegriffe:
Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Drehständer, Kleinteile-Drehständer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
VarioPlus
Behältertyp:
Kleinteilemagazin
Euronorm:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
445 mm
drehbar:
ja
fahrbar:
nein
Unterbau:
4 Füße
Lebensmittelgeeignet:
nein
Lieferumfang:
Ohne Magazine
Gewicht:
19.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Lagerung, Kleinteilemagazin, Kleinteile-Magazin, Lagermagazin, Drehständer, Kleinteile-Drehständer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,98*
€ 332,01*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 292,82*
€ 332,02*
Frei Haus
ab € 300,10*
€ 339,58*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 315,44*
€ 353,67*
Lager 827
15
Frei Haus
ab € 388,83*
€ 430,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,17*
€ 511,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,83*
€ 462,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464600
ab € 19,95*
Zubehör
Allit
464610
ab € 21,58*
Zubehör
Allit
464620
ab € 20,28*
Zubehör
Allit
464630
ab € 25,25*
Zubehör
Allit
464640
ab € 27,09*
Zubehör
Allit
464650
ab € 33,30*
Zubehör
Allit
464660
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.