Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 464640 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/21 (B x H x T) 300 x 525 x 135 mm Schwarz, Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368212-BP
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     464640
EAN/GTIN:
     4005187646405
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Allit 464640 Kleinteilmagazin VarioPlus Pro 53/21 (B x H x T) 300 x 525 x 135 mm Schwarz,Blau 1 St.

VarioPlus Pro 53/21, blau/sw Kleinteilemagazin, PP, PS. 10 Schubladen, 11 Trenner

Kunststoffmagazine der Spitzenklasse mit Trennstegen. Die Kunststoff-Kleinteilemagazine eignen sich für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2 Magazingrößen in verschiedenen Bestückungsvarianten bieten jedem Anwender das richtige Produkt.

Ausstattung:
Stabilität durch Kunststoff-Hohlkammerprofile · Hohe Tragkraft durch Stahleinlagen in den Fächerböden · Vierpunkt Wandbefestigung · Schubladen gegen Herausfallen gesichert; sichere Stapelung möglich · Individuelle Einteilung der Schubladen durch Trennstege · Ablagefach im Deckel für Werkzeuge oder Kleinteile · Extra hohe Schubladen bieten viel Platz für größere Gegenstände.

Technische Daten:
Anzahl Schübe: 10 · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Material: Polystyrol,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 525 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 300 x 525 x 135 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
525 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Allit
Material:
Polystyrol | Polypropylen
Anzahl Schübe:
10
Produkt-Art:
Kleinteilmagazin
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 37,08*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 37,09*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 38,09*
€ 4,90*
ab € 36,19*
€ 48,56*
1 Tag
17
€ 6,90*
ab € 41,20*
€ 52,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit
464665
ab € 285,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.