Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen-Set,5xRosshaarbesen,5xStiel,1xKehrgarnitur,Arbeits B 1000mm,Holz-Stiel,f. feinen Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224768
224768
Artikel-Nr.:
     827-224768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75627
EAN/GTIN:
     4052293756276
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Baubesen
Besen-Set
  • Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • Holz-Stiel
  • für feinen Staub

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur, Straßenbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Set bestehend aus:
5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Arbeitsbreite:
1000 mm
Material Stiel:
Holz
Gewicht:
5.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, straßenbesen 100 cm, baubesen, Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.