Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen-Set,5xRosshaarbesen,5xStiel,1xKehrgarnitur,Arbeits B 500mm,Holz-Stiel,f. feinen Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224764
224764
Artikel-Nr.:
     827-224764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75624
EAN/GTIN:
     4052293756245
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Baubesen
Besen-Set
  • Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
  • Arbeitsbreite 500 mm
  • Holz-Stiel
  • für feinen Staub

Suchbegriffe:
Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur, Straßenbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Set bestehend aus:
5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
feinen Staub
Arbeitsbreite:
500 mm
Material Stiel:
Holz
Gewicht:
4.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Besen, Handfeger, Kehrbesen, Kehrblech, Kehrgarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 108,84*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 91,33*
€ 115,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.