Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmarkierstift,weiß,Schaft orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
224257
224257
224257
Artikel-Nr.:
     827-224257
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9219-00001
EAN/GTIN:
     4052301061491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Reifenmarkierstift
  • Schreibfarbe weiß
  • Rundspitze
  • mit Kappe in orange
  • Schaft in orange
  • wasserfest und nicht austrocknend
  • Lieferung inklusive Stifthalter

Zubehör:

  • 224259 Ersatzmine, f. Permanentmarker, weiß

Suchbegriffe:
Marker, Markierfarbe, Markierstifte, Markiertechnik, Industriemarker, Permanentmarker, Stift, Radkennzeichnung

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Schreibware:
Stift
Stifttyp:
Reifenmarkierstift
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenform:
Rundspitze
nachfüllbar:
ja
wasserfest:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Farbe Kappe:
orange
Farbe Schaft:
orange
Bürobedarf Ausführung:
wasserfest und nicht austrocknend
Lieferumfang:
inkl. Stifthalter
Gewicht:
4052301061491 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 12,15*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,01*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9219-00003
€ 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.