Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche,DIN A4,hoch,Rückseite selbstklebend,m. Dehnfalte,grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
224056
224056
224056
224056
Artikel-Nr.:
     827-224056
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-03532
EAN/GTIN:
     4052301053441
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
Selbstklebe-Taschen
Schaltplantasche
  • DIN A4 im Hochformat
  • Rückseite selbstklebend
  • mit Dehnfalte
  • in grau
  • Öffnung oben

Suchbegriffe:
Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier, Selbstklebetaschen

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Kennzeichnungstyp:
Regal- und Schrankkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Schaltplantasche
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hochformat
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Regenschutzklappe:
nein
Öffnungsseite:
oben
Schilderhalter Ausstattung:
Dehnfalte
Gewicht:
4.94 kg
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, selbstklebe-taschen a4, selbstklebe taschen, selbstklebende taschen eichner, Lagerbeschriftung, Dokumentenhalter, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Sichttasche, Tasche für Begleitpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,60*
Lager 827
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 114,19*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,19*
€ 135,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,00*
€ 127,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,62*
€ 119,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,5584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.