Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalschrank,HxBxT 1950x1000x600mm,Doppel-Flügeltür,3 Ebene(n),2 Auszüge,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223810-0027
223810-0027
223810-0027
Artikel-Nr.:
     827-223810-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47474-100-601-a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Vertikalauszugschrank
Material-Werkzeugschrank
Vertikalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • 3 Ebene(n)
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • 2 Vertikalauszüge
  • Traglast je Auszug 200 kg
  • mit Einzelauszugsperre
  • verschließbar mit Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 223810-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 223810-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 223810-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 223810-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 223810-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 223810-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Schrank Ausstattung:
Vertikalauszüge, Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Traglast Fachboden:
80 kg
Vertikalauszüge Anzahl:
2 Stück
Traglast Auszug:
200 kg
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Mitteltrennwand:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Auszugsführung:
mit Teleskopschiene
Material:
Stahlblech
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
156 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Auszug-Schrank, Lagerschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Lochplatten, Schrank mit Systemlochung, Stahlschrank, Systemschrank, Vertikalauszug-Schrank, Vertikalschrank, Werkstatt-Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.470,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,29*
€ 2.017,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,51*
€ 1.989,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,10*
€ 1.886,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.530,77*
€ 1.821,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,21*
€ 1.749,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
47474-100-601-a
ab € 1.469,97*
Ähnlich
PAVOY
47474-100-601-a
ab € 1.469,43*
Ähnlich
PAVOY
47474-100-601-a
ab € 1.462,35*
Ähnlich
PAVOY
47474-100-601-a
ab € 1.466,63*
Ähnlich
PAVOY
47474-100-601-a
ab € 1.470,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.