| |
|
| Artikel-Nr.: 827-223723 Herst.-Nr.: S0190413 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber- Schreibfarbe rot
- Strichstärke 1 mm
- Schaft in rot
- Vorschub über Druckmechanik
- Griffzone gummiert
- Hergestellt aus 55 % recyceltem Material
- Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)
Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, Kulischreiber, Schreibgerät, Stift Weitere Informationen: | | Marke: | PAPERMATE | Schreibware: | Stift | Stifttyp: | Kugelschreiber | Schreibfarbe: | rot | Strichstärke: | 1 mm | Vorschubmechanik: | Druckmechanik | nachfüllbar: | nein | Schaft/Griffzone Ausführung: | gummiert | Farbe Schaft: | rot | Anteil recyceltes Material: | 55 % | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau 12 stück, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kulischreiber, Schreibgerät, Stift |
| | |
| |