Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Papermate Flexigrip Ultra, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Papermate Flexigrip Ultra, rot
Kugelschreiber Papermate Flexigrip Ultra, rot
Kugelschreiber Papermate Flexigrip Ultra, rot
Artikel-Nr.:
     315-S0190413
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     S0190413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Der Kugelschreiber Flexgrip Ultra von Papermate verfügt über eine eine hochwertige Metall-Spitze, eine moderne Kappe mit Clip sowie einen gummierten Schaft für einen rutschsicheren Halt. Die ergonomische Gummigriffzone mit 5 Einkerbungen garantiert einen komfortablen Einsatz des Einweg-Kugelschreibers. Die eingesetzte Tinte auf Ölbasis (lubriglide Tinte) ermöglicht weiches Schreiben.

Sie erhalten den Flexgrip Ultra in den Schriftfarben Blau, Schwarz und Rot. Er ist umweltfreundlich und aus 42% Recyclingmaterial (Spitze + Gehäuse) hergestellt.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Farbe:
rot
Strichbreite mm:
0.8
Ausführung:
FlexGrip Ultra
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber blau 12 stück, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Flexgrip Ultra, Kugelschreibe, Kugelschreiber Flexgrip Papermate, Kugelschreiber Flexgrip Ultra
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 17,94*
€ 25,90008*
Lager 315
18
€ 12,90*
ab € 18,37044*
€ 28,9872*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,9872*
€ 34,49477
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64724*
€ 34,09022
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,65048*
€ 30,52407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,52044*
€ 29,17932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,79048*
€ 28,31067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,23044*
€ 27,64422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,37044*
€ 21,86082
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,53087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.