Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier,DIN A4,500 Blatt,weiß,80g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
223691
223691
Artikel-Nr.:
     827-223691
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     X649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Kopierpapier
  • Geeignet für Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
  • Format DIN A4
  • 500 Blätter
  • in weiß
  • Grammatur 80 g/m²
  • Abnahme nur in kompletten Verpackungseinheiten (VE)

Suchbegriffe:
Kopierpapier, Druckerpapier, Papier

Weitere Informationen:
Papiertyp:
Kopierpapier
Format:
DIN A4
Druckereignung:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe Papier:
weiß
Grammatur:
80 g/m²
Blätter Anzahl:
500 Stück
Gewicht:
2.55 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
2
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 45,90*
2 Tage
192
€ 12,90*
ab € 44,65*
€ 52,50*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,90*
€ 54,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 9,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.